Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Tamaño del casquillo3020
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro7 pulg.
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 65 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293458
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293458
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb