Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-15/16 pulg.
- Tamaño del casquillo3030
- Length Through Bore3.0000 pulg.
- Outside Diameter6 pulg.
- Ancho6 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-15/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293625
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293625
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3030X1-15/16 3030X1-15/16, CASQUILLO TL, 1