Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Tamaño del casquillo3030
- Longitud hasta Agujero3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro6 pulg.
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-5/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293571
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293571
- Par de apriete de la llave800 pulg./lb