Motion
30-5M15M6A8
30-5M15M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11568857
No. Fabricante 30-5M15M6A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30-5M15M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11568857
No. Fabricante 30-5M15M6A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    46.60 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057723146
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057723146

Descripción general

Descripción del fabricante
30-5M15M6A8 30-5M15M6A8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron