Motion
30-8M50-6FS6
30-8M50-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568902
No. Fabricante 30-8M50-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30-8M50-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11568902
No. Fabricante 30-8M50-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Diámetro exterior
    75.10 mm
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057206977
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    HTD 8mm
  • UPC_NO
    195057206977

Descripción general

Descripción del fabricante
30-8M50-6FS6 30-8M50-6FS6, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle