Motion
30-8MXF21X1-1/4
30-8MXF21X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11568922
No. Fabricante 30-8MXF21X1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30-8MXF21X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11568922
No. Fabricante 30-8MXF21X1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    74.80 mm
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057817609
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    30
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057817609

Descripción general

Descripción del fabricante
30-8MXF21X1-1/4 30-8MXF21X1-1/4, TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"