Motion
32XL037M6FA12

B & B Manufacturing
32XL037M6FA12

32XL037M6FA12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11569895
No. Fabricante 32XL037M6FA12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
32XL037M6FA12

32XL037M6FA12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11569895
No. Fabricante 32XL037M6FA12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    51.20 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057623743
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    32
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    195057623743

Descripción general

Descripción del fabricante
32XL037M6FA12 32XL037M6FA12, TIMING PULL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo