Motion
33-14MX125-6FS16

B & B Manufacturing
33-14MX125-6FS16

33-14MX125-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11569975
No. Fabricante 33-14MX125-6FS16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
33-14MX125-6FS16

33-14MX125-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11569975
No. Fabricante 33-14MX125-6FS16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Para ancho de banda
    125 mm
  • Diámetro exterior
    144.30 mm
  • Ancho
    7.0 in

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057821521
  • Material
    Acero
  • Number Of Teeth  
    33
  • Estilo de diente
    14MX
  • UPC_NO
    195057821521

Descripción general

Descripción del fabricante
33-14MX125-6FS16 33-14MX125-6FS16, TIMIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo