Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para casquillo JA
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJA
- Número de Upc del fabricante195057181311
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057181311