Motion
34-2P06-SFM3
0 - 34 Diente, 0.2500 pulg. Diámetro de orificio, 21.10 mm OD
Artículo MI #11570265
No. Fabricante 34-2P06-SFM3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 - 34 Diente, 0.2500 pulg. Diámetro de orificio, 21.10 mm OD
Artículo MI #11570265
No. Fabricante 34-2P06-SFM3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    21.10 mm

Detalles

  • Número de Dientes  
    34

Descripción general

Descripción del fabricante
34-2P06-SFM3 34-2P06-SFM3, POLEA DE TIEMPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"