Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-13/16 pulg.
- Tamaño del casquillo3535
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Exterior Diámetro8 pulg.
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-13/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057294370
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057294370
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb