Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3-3/8 pulg.
- Tamaño del casquillo3535
- Longitud hasta Agujero3.5000 pulg.
- Exterior Diámetro8 pulg.
- Ancho8 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3-3/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057294622
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057294622
- Par de apriete de la llave1000 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
3535X3-3/8 3535X3-3/8, CASQUILLO TL, 3-3/8