Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.3130 pulg.
- Diámetro de paso3.1110 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- País de origenChina
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Número de Upc del fabricante195057389250
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes26
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO195057389250
Descripción general
Descripción del fabricante
35A26 35A26, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1/2