Motion
35A30
Piñones de mandril de stock: un buje, 30 dientes, mandril de 0.5000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #11570744
No. Fabricante 35A30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de mandril de stock: un buje, 30 dientes, mandril de 0.5000 pulgadas, material de acero
Artículo MI #11570744
No. Fabricante 35A30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7930 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5880 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    195057389281
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    195057389281

Descripción general

Descripción del fabricante
35A30 35A30, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno