Motion
35A80
Rueda dentada de placa en A - Un buje, 80 dientes, calibre de 0.7500 in, material de acero
Artículo MI #11570752
No. Fabricante 35A80
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa en A - Un buje, 80 dientes, calibre de 0.7500 in, material de acero
Artículo MI #11570752
No. Fabricante 35A80
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7690 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5520 pulg.
  • Peso
    3.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    195057389403
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    195057389403

Descripción general

Descripción del fabricante
35A80 35A80, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo