Motion
36-8MXF36X1/2

B & B Manufacturing
36-8MXF36X1/2

36-8MXF36X1/2, Timing Pulley 1/2 Inch Finished Bore
Artículo MI #11571138
No. Fabricante 36-8MXF36X1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
36-8MXF36X1/2

36-8MXF36X1/2, Timing Pulley 1/2 Inch Finished Bore
Artículo MI #11571138
No. Fabricante 36-8MXF36X1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    36 mm
  • Diámetro exterior
    90.10 mm
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057819122
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    36
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057819122

Descripción general

Descripción del fabricante
36-8MXF36X1/2 36-8MXF36X1/2, TIMADO DE TRACCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo