Motion
384-3M-06
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 384 mm, 128 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11571572
No. Fabricante 384-3M-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución - Longitud de paso de 384 mm, 128 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11571572
No. Fabricante 384-3M-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del paso
    384 mm
  • Ancho
    6 mm

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057885554
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    128
  • Material de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • Tipo
    De una cara
  • UPC_NO
    195057885554

Descripción general

Descripción del fabricante
384-3M-06 384-3M-06, CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN, NEOPRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good