Motion
38AT5/26-2
38AT5/26-2, Polea de distribución 8 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11571694
No. Fabricante 38AT5/26-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
38AT5/26-2, Polea de distribución 8 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #11571694
No. Fabricante 38AT5/26-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    40.10 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057718029
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    26
  • Estilo de diente
    AT5mm
  • UPC_NO
    195057718029

Descripción general

Descripción del fabricante
38AT5/26-2 38AT5/26-2, POLEA DE DISTRIBUCIÓN, 8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good