Motion
4030X3
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3 in, material de acero
Artículo MI #11572058
No. Fabricante 4030X3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 3 in, material de acero
Artículo MI #11572058
No. Fabricante 4030X3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 3 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057294950
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    195057294950
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4030X3 4030X3, CASQUILLO TL, ACABADO DE 3 PULG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good