Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-5/16 pulg.
- Tamaño del casquillo4030
- Length Through Bore3.0000 pulg.
- Outside Diameter10 pulg.
- Ancho10 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3-5/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057295001
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057295001
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
4030X3-5/16 4030X3-5/16, CASQUILLO TL, 3-5