Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-11/16 pulg.
- Tamaño del casquillo4040
- Length Through Bore4.0000 pulg.
- Outside Diameter10 pulg.
- Ancho10 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3-11/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057295575
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057295575
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
4040X3-11/16 4040X3-11/16, CASQUILLO TL, 3