Motion
41B96
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 96 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #11572626
No. Fabricante 41B96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 96 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #11572626
No. Fabricante 41B96
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.5730 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.2820 pulg.
  • Peso
    5.33 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    195057390454
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    41
  • UPC_NO
    195057390454

Descripción general

Descripción del fabricante
41B96 41B96, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1 PULG.