Motion
42MP025-SFM2
42MP025-SFM2, Polea de distribución, orificio de 3/16 pulgadas
Artículo MI #11572831
No. Fabricante 42MP025-SFM2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
42MP025-SFM2, Polea de distribución, orificio de 3/16 pulgadas
Artículo MI #11572831
No. Fabricante 42MP025-SFM2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.70 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057056923
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    42
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057056923

Descripción general

Descripción del fabricante
42MP025-SFM2 42MP025-SFM2, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo