Motion
43-14MX125-6FS16
43-14MX125-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11572894
No. Fabricante 43-14MX125-6FS16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
43-14MX125-6FS16, Polea de distribución 1-1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11572894
No. Fabricante 43-14MX125-6FS16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    125 mm
  • Diámetro exterior
    188.80 mm
  • Ancho
    7.434 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057821606
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    43
  • Estilo de diente
    14MX
  • UPC_NO
    195057821606

Descripción general

Descripción del fabricante
43-14MX125-6FS16 43-14MX125-6FS16, TIMIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"