Motion
44-5M09M6A10
44-5M09M6A10, Polea de distribución, orificio acabado de 10 mm
Artículo MI #11573151
No. Fabricante 44-5M09M6A10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
44-5M09M6A10, Polea de distribución, orificio acabado de 10 mm
Artículo MI #11573151
No. Fabricante 44-5M09M6A10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    68.90 mm
  • Ancho
    2.0 in

Details

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057722750
  • Material
    Aluminio
  • Number Of Teeth  
    44
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057722750

Descripción general

Descripción del fabricante
44-5M09M6A10 44-5M09M6A10, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo