Motion
44XL037-SFP4
44XL037-SFP4, Polea de distribución, orificio de 5/16 pulgadas
Artículo MI #11573306
No. Fabricante 44XL037-SFP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
44XL037-SFP4, Polea de distribución, orificio de 5/16 pulgadas
Artículo MI #11573306
No. Fabricante 44XL037-SFP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7813 pulg.
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057205734
  • Material
    Acetal
  • Número de Dientes  
    44
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    00195057205734

Descripción general

Descripción del fabricante
44XL037-SFP4 44XL037-SFP4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo