Motion
4535X4-1/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4-1/16 in, material de acero
Artículo MI #11573390
No. Fabricante 4535X4-1/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4535 , calibre de 4-1/16 in, material de acero
Artículo MI #11573390
No. Fabricante 4535X4-1/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-1/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 4-1/16 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057296046
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    00195057296046
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
4535X4-1/16 4535X4-1/16, CASQUILLO TL, 4-1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle