Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-11/16 pulg.
- Tamaño del casquillo4545
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Exterior Diámetro10 pulg.
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2-11/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057296329
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057296329
- Par de apriete de la llave2450 pulg./lb