Motion
45-5P25-6FS6
45-5P25-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11573506
No. Fabricante 45-5P25-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45-5P25-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11573506
No. Fabricante 45-5P25-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    70.50 mm
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057813243
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    45
  • Estilo de diente
    5P
  • UPC_NO
    00195057813243

Descripción general

Descripción del fabricante
45-5P25-6FS6 45-5P25-6FS6, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo