Motion
45-8MXF62X1-1/4

B & B Manufacturing
45-8MXF62X1-1/4

45-8MXF62X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11573548
No. Fabricante 45-8MXF62X1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
45-8MXF62X1-1/4

45-8MXF62X1-1/4, Timing Pulley 1-1/4 Inch Finished Bore
Artículo MI #11573548
No. Fabricante 45-8MXF62X1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Para ancho de banda
    62 mm
  • Diámetro exterior
    113 mm
  • Ancho
    6.0 in

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057820005
  • Material
    Hierro dúctil
  • Number Of Teeth  
    45
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    00195057820005

Descripción general

Descripción del fabricante
45-8MXF62X1-1/4 45-8MXF62X1-1/4, TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo