Motion
48-3P06M6A8
48-3P06M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11573982
No. Fabricante 48-3P06M6A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48-3P06M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11573982
No. Fabricante 48-3P06M6A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    45.10 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057210455
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    48
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    00195057210455

Descripción general

Descripción del fabricante
48-3P06M6A8 48-3P06M6A8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"