Motion
48XL037-SFP4
48XL037-SFP4, Polea de distribución, orificio de 5/16 pulgadas
Artículo MI #11574186
No. Fabricante 48XL037-SFP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
48XL037-SFP4, Polea de distribución, orificio de 5/16 pulgadas
Artículo MI #11574186
No. Fabricante 48XL037-SFP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    77.10 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057205741
  • Material
    Acetal
  • Número de Dientes  
    48
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    00195057205741

Descripción general

Descripción del fabricante
48XL037-SFP4 48XL037-SFP4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo