Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro4.1500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje SD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Número de Upc del fabricante00195057094369
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057094369