Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/16 pulg.
- Tamaño del casquillo5040
- Longitud hasta Agujero4.0000 pulg.
- Exterior Diámetro12 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 4-1/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057296923
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057296923
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb