Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3-5/16 pulg.
- Tamaño del casquillo5050
- Length Through Bore5.0000 pulg.
- Outside Diameter12 pulg.
- Ancho12 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 3-5/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057297296
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057297296
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
5050X3-5/16 5050X3-5/16, CASQUILLO TL, 3-5