Motion
5050X4-11/16
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 4-11/16 in, material de acero
Artículo MI #11574564
No. Fabricante 5050X4-11/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 4-11/16 in, material de acero
Artículo MI #11574564
No. Fabricante 5050X4-11/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4-11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Length Through Bore  
    5.0000 pulg.
  • Outside Diameter  
    12 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Details

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 4-11/16 pulgadas
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057297517
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    00195057297517
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5050X4-11/16 5050X4-11/16, CASQUILLO TL, 4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo