Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 pulg.
- Tamaño del casquillo5050
- Longitud hasta Agujero5.0000 pulg.
- Exterior Diámetro12 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 5 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante00195057297562
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO00195057297562
- Par de apriete de la llave3100 pulg./lb