Motion
50B70
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 70 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #11574738
No. Fabricante 50B70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 70 dientes, calibre de serie de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #11574738
No. Fabricante 50B70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.2920 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.9310 pulg.
  • Peso
    6.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    00195057009028
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    50
  • UPC_NO
    00195057009028

Descripción general

Descripción del fabricante
50B70 50B70, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1 PULG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo