Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior16.2820 pulg.
- Diámetro de paso15.920 pulg.
- Peso8.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009059
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes80
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente50
- UPC_NO00195057009059