Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro31.5000 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje J
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Número de Upc del fabricante00195057183476
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057183476