Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Exterior Diámetro5.3500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje SD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSD
- Número de Upc del fabricante00195057094758
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057094758