Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro10.4000 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje E
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Número de Upc del fabricante00195057180116
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO00195057180116