Motion
60-5M15M6A12
60-5M15M6A12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11576249
No. Fabricante 60-5M15M6A12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60-5M15M6A12, Polea de distribución, orificio acabado de 12 mm
Artículo MI #11576249
No. Fabricante 60-5M15M6A12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    94.30 mm
  • Ancho
    1.25 in

Details

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057723245
  • Material
    Aluminio
  • Number Of Teeth  
    60
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    00195057723245

Descripción general

Descripción del fabricante
60-5M15M6A12 60-5M15M6A12, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo