Motion
60A13-IDLER
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 1 hebra, 0.6250 pulg. calibre, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11576289
No. Fabricante 60A13-IDLER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 1 hebra, 0.6250 pulg. calibre, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11576289
No. Fabricante 60A13-IDLER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    4.5 in

Detalles

  • Orificio en la cadena
    0.625
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057187641
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Estilo de diente
    60
  • UPC_NO
    00195057187641

Descripción general

Descripción del fabricante
60A13-IDLER 60A13-IDLER, CADENA DE RODILLO SP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo