Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo2.3440 pulg.
- Diámetro exterior3.4930 pulg.
- Diámetro de paso3.1340 pulg.
- Peso1.66 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009158
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes13
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente60
- UPC_NO00195057009158