Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo3.0630 pulg.
- Diámetro exterior4.2210 pulg.
- Diámetro de paso3.8440 pulg.
- Peso2.81 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009189
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes16
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente60
- UPC_NO00195057009189