Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Diámetro exterior8.0650 pulg.
- Diámetro de paso7.6520 pulg.
- Peso8.65 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009349
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes32
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente60
- UPC_NO00195057009349