Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.1750 pulg.
- Diámetro de paso10.7520 pulg.
- Peso5.51 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009479
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes45
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente60
- UPC_NO00195057009479