Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.6540 pulg.
- Diámetro de paso11.2290 pulg.
- Peso5.89 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- País de origenChina
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante00195057009493
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes47
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de diente60
- UPC_NO00195057009493