Motion
60B60
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11576342
No. Fabricante 60B60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11576342
No. Fabricante 60B60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.7610 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.330 pulg.
  • Peso
    9.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • País de origen
    China
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    00195057009622
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de diente
    60
  • UPC_NO
    00195057009622

Descripción general

Descripción del fabricante
60B60 60B60, RUEDA DENTADA DE CADENA DE RODILLOS, 1-1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo